Beli Mata Obeng Segitiga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set)Deskripsi:A bargain set packed with various bits ranging from plus, minus to Torx, and anti-jamming type. -A 72-gear ratchet handle and a quick-release extension bar with a magnet are also very convenient.atribut:
- Case Dimensions (mm): 166x85x31
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Number of Set Items: 38
- Set Contents: Ratchet wrench, Quick release extension bar with magnet, 1/4x25mm, bits: Torx (T10, T15, T20, T25x2, T30, T40), Tamper resistant (T10H, T15H, T20H, T25H, T30H), Minus (SL 3, SL 4, SL 5, SL 6), Adapter (1/4), Hexagon (H2, H2.5, H3, H4, H5, H6), Adapter (1/
- BONDHUS Screwdriver Ball Point Tip (Obeng)Deskripsi:- The grip is a rubber ergonomic grip.- It is a grip that prevents slips from oil, water and stains.- The hardness of the blade is HRC57 to 61.
- ENGINEER Screwdriver Hex (Obeng)Deskripsi:The shaft is chromium molybdenum steel.
- TRUSCO Screwdriver Hex Key Ball Point (Obeng)Deskripsi:With Ball-point shape, 25degrees diagonally tightening is possible.atribut:
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- monotaro Screwdriver Hex (Obeng)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Segi Enamatribut:
- Material (Handle Part): Acrylic Resin
- Surface Processing: Parker Finish
- Material (Shaft): Special Tool Steel
- Blade Shape: Hexagonal
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TRUSCO Diamond File Set (Set Kikir Diamond)atribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 300
- Number of Sets: 5
- Size: (L / L) 5 Pcs Set 215/110
- Thickness (mm): 3.5
- Width (mm): 11
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
Daftar Harga Mata Obeng Segitiga Terbaru April 2026
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp29.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp109.900 |
| Kennedy Screwdriver Pro-Torq Set (Obeng) | Rp939.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp27.900 |
| monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set) | Rp559.900 |
| BONDHUS Screwdriver Ball Point Tip (Obeng) | Rp109.900 |
| ENGINEER Screwdriver Hex (Obeng) | Rp33.900 |
| TRUSCO Screwdriver Hex Key Ball Point (Obeng) | Rp74.900 |
| Kennedy Screwdriver Hex Ball Point (Obeng) | Rp47.900 |
| monotaro Screwdriver Hex (Obeng) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aeP101000374-4.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)
/piP101005918-15.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/P102244544-1.jpg)
/6tP102019245-2.jpg)
/aiP102021378-2.jpg)
/qzP101000971-2.jpg)
/mvP101005823-5.jpg)
/P102231968-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/94P101000328-7.jpg)




/P101000154-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P101001717-1.jpg)